【レンタル】冷却水循環装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76739399 品番 RKE2200B1-V-G2
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。

温度設定範囲(℃)5〜35 温度調節範囲(℃)±0.5 接続口径Rc1(冷水出入口) 使用環境温度(℃)-5〜43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含) 質量(kg)140 電源(V)3相AC200(50/60Hz) 電気容量(kVA)6.5(50/60Hz) 電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください 付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1) 流量(L/min)28 吐出圧力(MPa)0.15〜0.5 電源コード(m)4〜5 導体外径(Φmm)2.5 アズワン品番64-4282-71-64 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、10日・20日・30日の3パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください。※ブラインとは「40%以下の工業用エチレングリコール水溶液」です。※オリオン機械株式会社製空冷チラーです。※アプリケーション例※洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途※射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)※水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途※高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却※レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却※粉砕機…ジャケット冷却※包装機…ヒートシール後の冷却※ミキサー…ジャケット冷却※印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用※真空蒸着装置…チャンバの冷却

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする