【レンタル】残留塩素計 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76739505 品番 FTC-01
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。

測定範囲(mg/L)0〜5 分解能(mg/L)0.01 測定精度±0.04mg/L(0.00〜2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01〜5.00mg/L) 光源LED 波長(nm)525 検水量10mL 電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属) 寸法(mm)70×65×135 付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1 アズワン品番2-045-01-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートパワーオフ(10分)機能付き※防水性IPX4準拠(テストボトル装着時)※本体※付属品※▼遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1※▼全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1※▼蒸留水50mL×1※▼テストボトル×3※▼計量カップ×1※▼クリーニング用布×1※▼収納ケース×1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする