【レンタル】恒温油槽

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76741009 品番 T-201P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。

槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×200(有効) 容量(L)16 温度範囲(℃)室温+10〜200 温度安定度±0.1℃以内 撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる 最大吐出圧力(MPa)0.02(100mm2/s オイル常温)(循環ポンプ(撹拌兼用)) 電源(V)AC100(50/60Hz)13A 電源コード(m)2 モーター(W)60(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大流量(L/min)2.8(循環ポンプ(撹拌兼用)) 仕様【循環IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp3/8) アズワン品番64-5197-04-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼最大揚程2m※▼最大流量2.8L/分※▼最大吐出圧力0.02Mpa(100mm2/s オイル常温)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする