【レンタル】クリーンゾーン装置KOACH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76742619 品番 T500-F-02
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

周りを囲うことも仕切ることもないオープンクリーンゾーンを実現。卓上空間をより簡便に高清浄化(清浄度:ISO クラス1)できるクリーンゾーン形成装置です。移設、レイアウト変更も簡単です。対向型気流によって周囲の空気の誘引が抑制されるため、吹き出し面から離れた位置でもゾーン内の清浄度の低下はほとんど見られません。スイッチを入れた110秒後、いつでもどこにでも ISOクラス1のオープンスーパークリーンゾーンを形成できます。テーブルの上に置くことができて、持ち運びも可能です。小スペースでも使用可能なためとても好評です。研究や検査において、今では必須となりつつある機器です。

風速(m/s)0.3または0.4(切替式) 清浄度ISOクラス1 寸法(mm)【清浄空間】700以内 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)70〜220(35〜110×2台) アズワン品番2-5224-01-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※KOACHテーブルコーチ※本体にメインフィルタ・前処理フィルタは付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする