【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76742874 品番 XP-329M
参考基準価格(税別)¥19,180 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。

測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源単3乾電池×3本 寸法(mm)60×40×140 測定範囲000〜999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。 アズワン品番2-2893-01-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。(例)アンモニア臭等※次にあげるガスは測定しないでください。センサ破損の原因となります。(例)塩素・オゾン・NOx・シリコン化合物・タバコ等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする