【レンタル】高精度低温循環恒温槽

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76743933 品番 VM-150-W
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。

使用温度範囲(℃)-10〜100 温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において) 液量(L)4.5〜5.5(所要槽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570 ホース外径(Φmm)8(外部循環) 最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ) 冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF) 冷媒R134a(HFC) 電源(V)AC100(50/60Hz)±10% 消費電力最大約1.2kVA 質量(kg)約26 最大流量(L/min)約4(循環ポンプ) アズワン品番64-9717-29-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする