※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76744746
品番
3/4F7KB544S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.7
ねじサイズ
Rc3/4
材質
S303
噴射角度
(標準圧力時)180
規格
(噴量)544
噴出量(L/min)
(標準圧力時)5.44
粒子径(μm)
(平均)75〜210
異物通過径(mm)
0.5
ストレーナー
装着
質量(g)
370