※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76744773
品番
1*1/2MAJP250S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1 1/2
材質
S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ)
噴射角度
(標準圧力時)90
規格
(噴量)250
噴出量(L/min)
(標準圧力時)250
粒子径(μm)
(平均)1280〜1350
異物通過径(mm)
19.8
質量(g)
2400