※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76745044
品番
3/8MAJP14PPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
材質
PPS
質量(g)
10.3
規格
(噴量)14
噴射角度
(標準圧力時)85
異物通過径(mm)
4.4
ねじサイズ
R3/8
標準操作圧力(MPa)
0.2
粒子径(μm)
(平均)740〜820
噴出量(L/min)
(標準圧力時)14