※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76745078
品番
1/2FBBXP18S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.35
ねじサイズ
Rc1/2
材質
S303
噴射角度
(標準圧力時)120
規格
(噴量)18
噴出量(L/min)
(標準圧力時)18
粒子径(μm)
(平均)420〜480
異物通過径(mm)
2.8
質量(g)
140