※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4FBBXP50S303 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち 76745209 3/4FBBXP50S303 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち 76745209

広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76745209 品番 3/4FBBXP50S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.35 ねじサイズRc3/4 材質S303 噴射角度(標準圧力時)120 規格(噴量)50 噴出量(L/min)(標準圧力時)50 粒子径(μm)(平均)580〜630 異物通過径(mm)4.7 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする