※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76745358
品番
1/4MINJJX020PP(FEPM)+PPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1/4
材質
PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
噴射角度
(標準圧力時)65
規格
(噴量)020
噴出量(L/min)
(標準圧力時)2
粒子径(μm)
(平均)290〜520
異物通過径(mm)
1.5
質量(g)
13