※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINJJX050S303(FEPM)+S316L-IN 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち 76745507 1/4MINJJX050S303(FEPM)+S316L-IN 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち 76745507

充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン) ねじサイズR1/4 噴射角度(標準圧力時)70 注文コード76745507 品番1/4MINJJX050S303(FEPM)+S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など8種類から選べます 他の種類を見る

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2 ねじサイズR1/4 材質S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン) 噴射角度(標準圧力時)70 規格(噴量)050 噴出量(L/min)(標準圧力時)5 粒子径(μm)(平均)380〜520 異物通過径(mm)1.7 質量(g)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする