※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76745866
品番
1/4MJ015NS303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴射角度
(標準圧力時)70
規格
(噴量)015
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.15
粒子径(μm)
(平均)170〜230
異物通過径(mm)
0.3
ストレーナー
装着
質量(g)
17.5