※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充円錐ノズル JJXPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PVDF
ねじサイズ
R1/8
噴射角度
(標準圧力時)65
注文コード
76746365
品番
1/8MJJXP015PVDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1/8
材質
PVDF
噴射角度
(標準圧力時)65
規格
(噴量)015
噴出量(L/min)
(標準圧力時)1.5
粒子径(μm)
(平均)290〜410
異物通過径(mm)
1
ストレーナー
なし
質量(g)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76746365
1/8MJJXP015PVDF
76746304
1/8MJJXP015PVDF
充円錐ノズル JJXPシリーズ
いけうち
1個
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました