※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MJJXP030PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746399 1/8MJJXP030PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746399

充円錐ノズル JJXPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質PVDF ねじサイズR1/8 噴射角度(標準圧力時)65 注文コード76746399 品番1/8MJJXP030PVDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など45種類から選べます 他の種類を見る

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2 ねじサイズR1/8 材質PVDF 噴射角度(標準圧力時)65 規格(噴量)030 噴出量(L/min)(標準圧力時)3 粒子径(μm)(平均)290〜410 異物通過径(mm)1.5 ストレーナーなし 質量(g)2.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76746399 1/8MJJXP030PVDF 76746338 1/8MJJXP030PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 1個 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする