※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746609
品番
1/4MNJJP3006S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴射角度
30、(標準圧力時)30
規格
(噴量)06
噴出量(L/min)
(標準圧力時)6
粒子径(μm)
(平均)750〜970
異物通過径(mm)
2.3
質量(g)
19.5