※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746627
品番
3/8MNJJP1514S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
R3/8
材質
S303
噴射角度
15、(標準圧力時)15
規格
(噴量)14
噴出量(L/min)
(標準圧力時)14
粒子径(μm)
(平均)925〜1200
異物通過径(mm)
3.8
質量(g)
48