※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充角錐ノズル SSXPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746679
品番
1/2FSSXP20S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
Rc1/2
材質
S303
噴射角度
(標準圧力時)100
規格
(噴量)20
噴出量(L/min)
(標準圧力時)20
粒子径(μm)
(平均)630〜710
異物通過径(mm)
3.5
質量(g)
150