※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル CCPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746794
品番
1/4MCCP1040S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
規格
(噴量)1040
噴出量(L/min)
(標準圧力時)104
オリフィス径(Φmm)
5.4
質量(g)
20