※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MCCRPΦ0.5S303 直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち 76746873 1/4MCCRPΦ0.5S303 直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち 76746873

直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76746873 品番 1/4MCCRPΦ0.5S303
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。

標準操作圧力(MPa)2 ねじサイズR1/4 材質S303 噴出量(L/min)(標準圧力時)0.52 質量(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする