※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746925
品番
1/4MCCRPΦ1.0S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
2
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴出量(L/min)
(標準圧力時)2.07
質量(g)
17