※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76747169
品番
3/8MCMPΦ0.4TS303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
1
ねじサイズ
R3/8
材質
PA(スリーブ)、NBR(Oリング)、S303(その他)
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.24
ストレーナー
装着
質量(g)
47