※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル CPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
R1/4
規格
(噴量)25
注文コード
76747293
品番
1/4MCP25AL99-S303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・規格
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
ねじサイズ
R1/4
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
規格
(噴量)25
噴出量(L/min)
(標準圧力時)2.47
オリフィス径(Φmm)
0.8
ストレーナー
装着
質量(g)
19.5