※本体画像
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76747406
品番
AS-200
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両面に磁力のあるマグネットシートです。
異方性マグネット仕様
用途
スチール壁に貼って工具や鉄製のBOXを設置が可能です。
スチールの貼り合わせに
特性
強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×200×4
商品タイプ
両面磁力(無地)
材質(本体)
マグネットシート
耐荷重N(kgf)
約24.52〜34.32(約2.5〜3.5)
吸着力(N)
(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm
2
)
1.32