※本体画像
MagX(マグエックス)
強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
76747415
品番
ASTPW-200
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
両面に磁力のあるマグネットシートです。
片面に粘着テープが付いてます。
異方性マグネット仕様
用途
ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性
強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×200×4
商品タイプ
粘着付
材質(本体)
マグネットシート
耐荷重N(kgf)
約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)
(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm
2
)
1.32