※本体画像

強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76747424 品番ASTPKW-200
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

両面に磁力のあるマグネットシートです。
片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。
異方性マグネット仕様

用途
ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5 商品タイプ強粘着付 材質(本体)マグネットシート 耐荷重N(kgf)約24.52〜34.32(約2.5〜3.5) 吸着力(N)(1本あたり)132.4 吸着力(N/cm2)1.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする