※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MCP198AL99-S303 直進ノズル CPシリーズ いけうち 76747555 1/4MCP198AL99-S303 直進ノズル CPシリーズ いけうち 76747555

直進ノズル CPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR1/4 規格(噴量)198 注文コード76747555 品番1/4MCP198AL99-S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじサイズ・規格など66種類から選べます 他の種類を見る

最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。

標準操作圧力(MPa)3 ねじサイズR1/4 材質セラミック(噴口部)、S303(その他) 規格(噴量)198 噴出量(L/min)(標準圧力時)19.8 オリフィス径(Φmm)2.4 ストレーナーなし 質量(g)19.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする