※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76748307
品番
1/2MOMOC32S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
1
ねじサイズ
R1/2
材質
S303
規格
(噴量)32
噴出量(L/min)
(標準圧力時)3.2
異物通過径(mm)
(噴霧時)1.2、(自洗時)2
質量(g)
52