※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76748343
品番
1/8SO-CMΦ0.4S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
Rc1/8
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
規格
(噴量)Φ0.4
噴出量(L/min)
(標準圧力時)0.14
質量(g)
150