※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76748499
品番
1/8MEJX1-1PP-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、
供給液量の3〜4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.05
ねじサイズ
R1/8
材質
PP
規格
(供給量)1
供給空気量(L/min)
(標準圧力時)1
吐出量(L/min)
(標準圧力時:参考値)3.1
異物通過径(mm)
1.5
質量(g)
1.3