※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4MEJX1-30PP その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうち 76748517 3/4MEJX1-30PP その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうち 76748517

その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76748517 品番 3/4MEJX1-30PP
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥6,5985,498

液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、
供給液量の3〜4倍の液量を吐出するノズル。

標準操作圧力(MPa)0.05 ねじサイズR3/4 材質PP 規格(供給量)30 供給空気量(L/min)(標準圧力時)30 吐出量(L/min)(標準圧力時:参考値)86 異物通過径(mm)7.7 質量(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする