※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4
規格
(空気消費量)15
注文コード
76749594
品番
BIMK6015S303+NS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・規格
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質
S303
噴射角度
60
規格
(空気消費量)15
アダプタタイプ
N形
ねじサイズ
(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4
粒子径(μm)
(平均)20〜100
異物通過径(mm)
(チップ噴口)0.9、(液)1.8、(空気)1.9
質量(g)
130