※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SETO2210S303+TS303 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち 76751274 SETO2210S303+TS303 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち 76751274

充円錐ノズル SETOJetシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76751274 品番 SETO2210S303+TS303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。

材質S303 規格(空気消費量)22、(噴量)10 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 粒子径(μm)(平均)20〜60 異物通過径(mm)(液)1、(空気)0.5 質量(g)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする