※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
扇形ノズル VVEAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751308
品番
1/8VVEA6020S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質
S303
噴射角度
20
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)
(平均)30〜300
異物通過径(mm)
(チップ噴口)1.5、(液)1.6、(空気)1.6
質量(g)
50