※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8VVEA6030S303 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち 76751317 1/8VVEA6030S303 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち 76751317

扇形ノズル VVEAシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76751317 品番 1/8VVEA6030S303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。

材質S303 噴射角度30 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 粒子径(μm)(平均)40〜400 異物通過径(mm)(チップ噴口)1.6、(液)1.9、(空気)1.9 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする