曜日別特売
1/4MCCPΦ1.0AS303 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち 76751396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MCCPΦ1.0AS303 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち 76751396
1/4MCCPΦ1.0AS303 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち 76751396

直進ノズル CCP-Aシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズR1/4
質量(g)19
口径(Φmm)1
内容量1個注文コード76751396品番1/4MCCPΦ1.0AS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。

ねじサイズR1/4材質S303口径(Φmm)1質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76751369
2022-09-23
用途: 洗浄品のエアーブローに
運輸・通信業

以前のよりも先端の穴が細くなったことでエアーの勢いがよくなりました。しっかり加工もされているので、穴が潰れたり変形もしなさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする