※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751466
品番
1/2MTF-BF42-8-030ABS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズ
R1/2
口径(Φmm)
3
孔数
8
材質
ABS
最高使用圧力(kPa)
100
耐熱温度(℃)
80
質量(g)
26