※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751475
品番
1/2MTF-BR6-030A5052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズ
R1/2
口径(Φmm)
3
孔数
6
材質
アルミニウムA5052
最高使用圧力(kPa)
100
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
20