※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76751527
品番
1/4MTF-F42-16-010PPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1
孔数
16
材質
PPS
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
30