※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76751545
品番
1/4MTF-F42-16-012S316L-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1
孔数
16
材質
S316L相当
最高使用圧力(MPa)
1
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
144