※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの エアーノズル
TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76751554
品番
1/4MTF-F50-16-012S304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
噴射幅50mmのエアーノズル
周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
耐熱温度400℃
用途
液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1.2
孔数
16
材質
S304
最高使用圧力(MPa)
1
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
140
注意
※コンプレッサー仕様です。