※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751579
品番
1/4MTF-R8-010PP-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1
孔数
8
材質
PP
最高使用圧力(kPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
質量(g)
2