※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751606
品番
1/4MTF-R8-016S316L-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1.6
孔数
8
材質
S316L相当
最高使用圧力(kPa)
1
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
12