※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76751615
品番
1/8MTF-F24-8-010PPS-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズ
R1/8
口径(Φmm)
1
孔数
8
材質
PPS
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
4