※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MVZ300S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751719 1/4MVZ300S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751719

扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76751719 品番 1/4MVZ300S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
標準操作圧力(MPa)0.3 ねじサイズR1/4 材質S303 規格(噴量)300 空気消費量(L/min)(標準圧力時)298 吐出量(標準圧力時)13.5kg/hr 異物通過径(mm)0.6 耐熱温度(℃)400 質量(g)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする