※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751764
品番
3/8MVZ1130S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
R3/8
材質
S303
規格
(噴量)1130
空気消費量(L/min)
(標準圧力時)1122
吐出量
(標準圧力時)50.8kg/hr
異物通過径(mm)
1.9
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
73