※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8MVZ750S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751816 3/8MVZ750S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751816

扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76751816 品番 3/8MVZ750S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
標準操作圧力(MPa)0.3 ねじサイズR3/8 材質S303 規格(噴量)750 空気消費量(L/min)(標準圧力時)753 吐出量(標準圧力時)34.1kg/hr 異物通過径(mm)1.2 耐熱温度(℃)400 質量(g)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする