エコラテ エリートマットレス トッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズセミシングル 注文コード76752157 品番ELT-6P-118SD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

毎日の睡眠をより贅沢に。お使いのマットレスの上に本トッパーを重ねるだけで、寝心地をグレードアップ。
身体を優しく支えるしっかりした弾力のオプティマフォームウレタンを採用。適度な弾力性で、心地よい睡眠を維持。
7つのゾーンが部位に合わせて圧を分散し、体への負担を軽減します。
通気性が高く蒸れにくい多孔構造。一年中爽やかな寝心地を叶えます。
耐用年数7年!長く使える耐久性。カバー表面には高級エコ繊維のテンセルをふんだんに使用し、伸縮性のあるニット生地に仕立て、フィット感のある肌着のような上質で優しい肌触りを実現。
カバーはオープンファスナー構造を採用。側生地だけを取り外しご家庭で簡単にお洗濯いただけます。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×195×6 質量(kg)4.5 材質【表地】三層ニット/表側:再生繊維(テンセル)100%、中糸:ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側:ポリエステル100% 【マチ部分】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%、中材: ウレタンフォーム 用途マットレス、ベッドパッドとして サイズセミシングル
注意
※搬入しやすいロール梱包でお届けします。圧縮ロールパックを開封すると約15分程度で膨らみますが、商品本来の硬さ、サイズまで戻るには、24時間程度かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする