本棚 コミック収納ラック 4段

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 76752419 品番 CDCR-9060(BK)×2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。

ブラック(無地) 棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり) 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして 質量(kg)7.5 材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 段数4 棚板数(枚)固定:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89 組立時間約20〜30分 収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。予めご用意お願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする